SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-240L)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
240
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42197225
MY3B25-240L-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
52,750
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42197243
MY3B25-240L-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
54,950
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください