5,511件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)



薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
1個
519 税込571
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

MXS12-75 エアスライドテーブル(MXS12-75~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)75 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC CADデータあり
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MDBKB50) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQF32 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
8,898 税込9,788
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MXQ12-75 エアスライドテーブル (MXQ12-75~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)75 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

倍力シリンダ (MGZ32~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
1個
599 税込659
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQG~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQL~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQA~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

スライドユニット (CXWM~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
1個
669 税込736
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

L Series(LVMK27) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQD~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

CM3C SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZG32) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CM3F SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MBG32 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ (REA32-~) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能。 ・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC32) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B6) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U32) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQG32 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ (REA25-~) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

MY1C32-75 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-75 SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

VXD275QV パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD275QV SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)AC200 ポート数2 オリフィス径(Φmm)35 使用流体高温水用 材質(ボディ)(Q)CAC407 口径32Aフランジ
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷