1,687件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

KQG2E09-N03 KQG2E(インチ) - 隔壁用メスユニオン(KQG2E09) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷






FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KQG2E SMC CADデータあり
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)8 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力7.1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) SMC CADデータあり
リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)14 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力65/内径把持力104
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ファインロック シリンダ CDLM2FZ20 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMC CADデータあり
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L40-75DCZ SMC CADデータあり
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)