カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ニッタ(2)
  • メディアカバーマーケット(548)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(152)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • ノーリツ(84)
  • MOXA(43)
  • ホンダ(33)
  • 三菱電機(29)
  • brembo(29)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • TRACO POWER(23)
  • ラムマウント(22)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(18)
  • MICROCHIP(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2gt」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GT SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GTSMC
27,980税込30,778
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232GSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2000SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2020SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2B2) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2B2)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2口径1/2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
IW - フィルタ付減圧弁 SMCIW - フィルタ付減圧弁SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ IR2010 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2010SMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ SMCIR1000/2000/3000 - 精密レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232G SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232GSMC
7,398税込8,138
1個
20日以内出荷
ポート数2口径1/2オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(G) C37
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC63B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC63B)SMC
39,980税込43,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GTC~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GTC~)SMC
25,980税込28,578
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC63C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC63CSMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC50B)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC63B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC63BSMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC80B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC80B)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC40C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC40C)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC32B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC32BSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)112チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC100B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC100BSMC
98,980税込108,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)410チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC80C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC80C)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC63C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC63C)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC40B)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC100B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC100B)SMC
81,980税込90,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC40B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC40BSMC
46,980税込51,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)1000チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC80B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC80BSMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC50CSMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC32B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC32B)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC50BSMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC100C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC100C)SMC
75,980税込83,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100シリーズ(G) 鉄 14 MPaナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2B0) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2B0)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
gt3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt3