曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC40B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC40B) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
クッション
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37101155CH2GTC40B-7070(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
28,490
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101164CH2GTC40B-150-A150(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
29,430
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101173CH2GTC40B-115A-D115(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(D) ポート上 クッションバルブ左
29,610
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101182CH2GTC40B-315-D315(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(D) ポート上 クッションバルブ左
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101198CH2GTC40B-320320(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101207CH2GTC40B-365365(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101216CH2GTC40B-365-A365(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101225CH2GTC40B-365-D365(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(D) ポート上 クッションバルブ左
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101234CH2GTC40B-365-E365(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101243CH2GTC40B-400400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101252CH2GTC40B-360AN360(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
34,280
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101268CH2GTC40B-400A400(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
34,280
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101277CH2GTC40B-600A600(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
38,020
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101286CH2GTC40B-630630(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
39,710
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101295CH2GTC40B-630-G630(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(G) ポート右 クッションバルブ左
39,710
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101304CH2GTC40B-750A-G750(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
41,760
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101313CH2GTC40B-1100A1100(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
53,040
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする