曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC80B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC80B) - SMC
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37101672CH2GTC80B-50N50
61,380
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101688CH2GTC80B-100N100
63,750
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101697CH2GTC80B-225225
70,840
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101706CH2GTC80B-650650
92,130
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101715CH2GTC80B-1250A1250
128,080
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101724CH2GTC80B-13601360
131,450
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101733CH2GTC80B-1150J1150
161,810
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする