カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(494)
- メカニカル部品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- コガネイ(782)
- エスコ(337)
- 大阪魂(262)
- RS PRO(164)
- ホンダ(127)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- StarTech.com(92)
- 第一計器(78)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(58)
- JAPANNEXT(57)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
- 東和制電工業(TOWA)(46)
- TDK(45)
- MURATA(村田製作所)(45)
- WURTH ELEKTRONIK(42)
- スズキ(39)
- ノーブランド(36)
- KEMET(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2x100」の検索結果
特価

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X100
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X100
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
薄形シリンダ CQ2シリーズX1
SMC¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)付属品ピストンパッキン1、ロッドパッキン1、ガスケット1、グリースパック(10g)1適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XA100
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)25ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XL100
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB100
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)15ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XL100
SMC¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷ストローク(mm)15ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XG100
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個13日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XA100
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷ストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB100
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB100TF
SMC¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XA100TN
SMC¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズB4
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズB20
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から12日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズB6
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズA6
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
薄形シリンダ CQ2シリーズWB6
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XG100)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XD100)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2XB100)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XF100)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XA100)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2XL100)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2XA100)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
...