曜日別特売

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XD100)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XD100) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36434974CDQ2XD100-50DM50
49,560
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36434983CDQ2XD100-30DM-M9BVL30
53,080
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36434992CDQ2XD100-50DM-M9BVL50
56,710
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする