CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XF100)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XF100) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36435412CDQ2XF100-100DM100
58,960
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435428CDQ2XF100-75D-M9BW75
59,070
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435437CDQ2XF100-100DCM100
61,710
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435446CDQ2XF100-100DCM-A93100
65,120
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435455CDQ2XF100-100DM-M9NVL100
66,110
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする