仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応
エンドプレートM12コネクタ電源
SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン
ユニット数(2) 2連
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(2) 2連
仕様銘板プレート付 (連数印字付)
型式(10) 横配管形
取付け方法(A) DINレール取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数4
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
エンドプレートM12コネクタ電源
DINレール(-) 標準
ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
ユニット数(4) 4連
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
シリーズSY5000
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)12
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)6
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数7
SIユニット(F) PROFINET対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10
連数(2) 2連
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数10
SIユニット(F) PROFINET対応
取出位置両側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
型式(11) 裏配管形
取付け方法(AA) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数10
SIユニット(F) PROFINET対応
銘板プレート付(連数印字付)
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
シリーズSY3000
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8
連数(2) 2連
取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数10
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
取出位置両側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
連数(2) 2連
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数3
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズSY3000
シリーズSY5000
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ