1,006件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,398 税込4,838
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)4 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2Y~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
949 税込1,044
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

付属品ロッドパッキン1、ピストンパッキン1、シリンダチューブガスケット2、グリースパック(10g)1 適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
1,098 税込1,208
18日以内出荷



耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.61MB) 材質(パッド)FS61 パッド形状2.5段ベロウ形
1個
2,598 税込2,858
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)




CDQ2YF40-75DCZ-M9BS スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YF40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB40 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA40 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YF40 SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YB40 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CQ2YF40-100DCMZ スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YF40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YF40 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


CQ2YB40TF-35DCMZ スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB40TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ ポートねじの種類(TF) G
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

CDQ2YF40TF-30DCMZ スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YF40TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB40TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2YB40TF-200Z スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YB40TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド ねじの種類(TF) G 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA40TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YB40TF SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2YF40TN-125Z スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YF40TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド ねじの種類(TN) NPT 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

CA2YB40-900Z スムースシリンダ CA2Yシリーズ CA2YB40 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YF40 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YB40 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CDA2YB40TN-250Z スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YB40TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

CQ Series(CQ2YF40) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ Series(CQ2YB40) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CD Series(CDQ2YB40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

CD Series(CDQ2YA40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

CD Series(CDQ2YF40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YF40) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YB40) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)