54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
27 税込30
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF2~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)



AXT6 SMC CADデータあり
1個
56 税込62
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS01 SMC CADデータあり
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF3~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)



VXD230AKB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AKB SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(K) AC200 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al 口径1/4
1個
5,398 税込5,938
21日以内出荷


VXD230AKBXCA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AKBXCA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(K) AC200 口径1/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al リード線取出方向特殊(A) 90°
1個
5,598 税込6,158
21日以内出荷

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH430A SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH230A) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430A) SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH330A) SMC CADデータあり
シリーズ(3) SGH300 ポート数3 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(0) 3ポート マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF75~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
719,800 税込791,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF55~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
529,800 税込582,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY32S SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)


L Series(LEY25S2A) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(L) ボールブッシュ形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

L Series(LEY25DS6A) SMC CADデータあり
1個
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LDS6A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(L) ボールブッシュ形 モータ配置(D) ストレート
1個
93,980 税込103,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

L Series(LEY32DS7A) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS2C) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MDS6A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

L Series(LEY32S7A) SMC CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

L Series(LEY25S6A) SMC CADデータあり
1個
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

L Series(LEY25S2B) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS6A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(L) ボールブッシュ形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
92,980 税込102,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

L Series(LEY25S2C) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

L Series(LEY32DS3C) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

L Series(LEY25DS2B) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

L Series(LEY32S3C) SMC CADデータあり
1個
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS2C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ 精度(-) 基本形 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(L) 左側折返し
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)