曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2A)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2A) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38270952LEYG25LS2A-3030-(-) ケーブルなし
92,400
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270968LEYG25LS2A-100100-(-) ケーブルなし
95,590
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270977LEYG25LS2A-300300-(-) ケーブルなし
112,860
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270986LEYG25LS2A-150B150-(-) ケーブルなし
128,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270995LEYG25LS2A-200B200-(-) ケーブルなし
128,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271004LEYG25LS2A-300B300-(-) ケーブルなし
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271013LEYG25LS2A-30-R2A2H30(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
185,020
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271022LEYG25LS2A-150-S5A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
186,780
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271038LEYG25LS2A-150-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
186,780
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271047LEYG25LS2A-100B-S2A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
205,370
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271056LEYG25LS2A-100B-S2A11100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
211,810
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271065LEYG25LS2A-250B-S2A11250(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
229,020
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271074LEYG25LS2A-200B-R5A1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
243,930
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271083LEYG25LS2A-150B-R5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
243,930
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271092LEYG25LS2A-200B-R5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
243,930
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271108LEYG25LS2A-100B-RAA1H100(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
264,880
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする