カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(160)
  • トヨタ(158)
  • 廣杉計器(153)
  • MAZDA(マツダ)(146)
  • 日野自動車(109)
  • ニッサン(38)
  • StarTech.com(35)
  • SKF(日本エスケイエフ)(29)
  • NSK(日本精工)(27)
  • KTM(23)
  • スバル(20)
  • KITO(キトー)(18)
  • CKD(18)
  • NTN(エヌティーエヌ)(17)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(16)
  • NACHI(不二越)(15)
  • CONTEC(コンテック)(15)
  • NAC(長堀工業)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「310e」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチャック(支点開閉形) (MA~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MA~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
MHR3/MDHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ SMCMHR3/MDHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィンガー数3mm
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~) SMCロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵フィンガー数3mm
ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3 SMCロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
作動方式複動
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F63 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F63SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B50)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ MHR3シリーズ SMCロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ MHR3シリーズSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ファインロックシリンダ(CDLG1FN40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FN40-~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
MHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(MDHR3) SMCMHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(MDHR3)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ファインロックシリンダ CDLA2D50 SMCファインロックシリンダ CDLA2D50SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D50)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
クリーンルーム用空気圧機器(11-MDHR~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MDHR~)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
ファインロックシリンダ(CLG1F~) SMCファインロックシリンダ(CLG1F~)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ CLG1L SMCファインロックシリンダ CLG1LSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ファインロックシリンダ CLG1T SMCファインロックシリンダ CLG1TSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TN32) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TN32)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)310タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
22-MD SMC22-MDSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
11-MD SMC11-MDSMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
11 Series(11-MDHR) SMC11 Series(11-MDHR)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
SS5Y5-M SMCSS5Y5-MSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2F40) SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2F40)SMC
41,980税込46,178
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ CLM2L SMCファインロックシリンダ CLM2LSMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック)
タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ファインロック シリンダ CDLM2F40 SMCファインロック シリンダ CDLM2F40SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-310~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-310~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)310作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40B)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-310Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-310Z)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-310Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-310ZSMC
8,298税込9,128
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-310Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-310Z)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-310AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-310AZ)SMC
9,798税込10,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-310Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-310ZSMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
その他(E3~) SMCその他(E3~)SMC
529税込582
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ターンアダプタ SMCターンアダプタSMC
989税込1,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
モジュラアダプタ用Oリング SMCモジュラアダプタ用OリングSMC
68税込75
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状Oリング
サイズ変換アダプタ SMCサイズ変換アダプタSMC
949税込1,044
1個
4日以内出荷
一つ上もしくは下のボディサイズの製品とモジュラ接続を可能にします。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110E-02-1G1~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110E-02-1G1~)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-3~)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-3~)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無