カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(240)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(22)
- 福井クラフト(22)
- MAZDA(マツダ)(20)
- CKD(18)
- イトーキ(18)
- コクヨ(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- マキタ(11)
- 三島精器(9)
- コーセル(8)
- ホーザン(8)
- トヨタ(8)
- MURATA(村田製作所)(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- NOK(6)
- 瑞穂化成工業(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- ブランドをもっと見る
「332d」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EFZX332D
SMC¥9,598税込¥10,5581個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(F) DC24口径3/8仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(E) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NHX332D
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(N) C37口径1リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGX332D
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(G) DC24口径3/8仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Alリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BFZX332D
SMC¥7,198税込¥7,9181個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37口径3/8リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JKX332D
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(K) AC200口径3/8仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EFX332D
SMC¥9,498税込¥10,4481個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(E) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KAZX332D
SMC¥20,980税込¥23,0781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KAZX332D
SMC¥20,980税込¥23,0781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/2仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(K) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NZ2KX332D
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径1仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(N) C37リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NZ2AX332D
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径1仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(N) C37リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2AX332D
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2AZX332D
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GZ2AX332D
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径3/8仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(G) C37リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2DZX332D
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC200口径3/8仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ2AZX332D
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232FZ2AZX332D
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径1/2仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(F) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LX332D
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC100口径1仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1EZX332D
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC12口径3/8仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Alリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KZ2BZX332D
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から11日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から22日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用