SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EFZX332D
ポート数
2
電圧(V)
(F) DC24
口径
3/8
仕様
(X332) EPDM仕様
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
材質(ボディ)
(E) SUS
リード線取出方向特殊
(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22275025
VXD232EFZX332D
CADデータダウンロード
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください