「35c」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
クッション(C) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥10,980
税込¥12,078
26日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2
電圧(V)(C) AC110
口径1/2
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体高温水用
材質(ボディ)(C) C37
1個
¥6,598
税込¥7,258
21日以内出荷
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(W) AC230
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体高温水用
材質(ボディ)(C) C37
口径1/2
1個
¥7,298
税込¥8,028
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(K) AC200
口径1/2
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体高温水用
材質(ボディ)(C) C37
1個
¥8,898
税込¥9,788
21日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3
ねじの種類Rc
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
ポート数2
使用流体蒸気
ポート数2
ポート数2
ねじの種類Rc
ポート数2
電圧(V)(J) AC110
口径1/2
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体高温水用
材質(ボディ)(C) C37
1個
¥8,898
税込¥9,788
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(E) AC230
口径1/2
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体高温水用
材質(ボディ)(C) C37
1個
¥6,598
税込¥7,258
21日以内出荷
ポート数2
使用流体蒸気
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体高温水用
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ポート数2
接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気・不活性ガス
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
電圧(V)AC220
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体高温水用
材質(ボディ)(C) C37
口径1/2
1個
¥7,798
税込¥8,578
21日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(G) DC24
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体高温水用
設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)(C) C37
口径1/2
1個
¥9,198
税込¥10,118
21日以内出荷
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体高温水用
・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
切換方式2位置ダブル
使用流体空気・不活性ガス
コンパクトで大きなバルブ容量
外形寸法(W×H×D)…55×118×53
(グロメット)
C:6.1dm3/(s・bar)
{Rc3/8(流路2→3)の場合}
1つで6つのバルブ機能
(ユニバーサルポーティングタイプ)
配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら
れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕
様、セレクタ仕様など自由に使用可能)
真空使用が可能
-101.2kPa
(真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3
ねじの種類Rc
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
バルブ(V)真空仕様形
ボディ形式(T)直接配管形
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体高温水用
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ