カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(23)
  • CKD(18)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • KSフィルター(6)
  • NAKATAKI(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • omron(オムロン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • Xiaomi(4)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • アサ電子工業(34)
  • サンワサプライ(5)
  • フルーク(FLUKE)(8)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • 共立電気計器(4)
  • 北川鉄工所(3)
  • 南海プライウッド(23)
  • 大阪魂(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 6000f」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-600Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-600Z

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)600クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-600Z) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-600Z)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-60F2CS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-60F2CS)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-60F2S3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-60F2S3)

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-60F2S3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-60F2S3)

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-1000) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-1000)

    SMC
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-600Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-600Z)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-600 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-600

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N)

    SMC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMC

    ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMC

    PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ

    SMC
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMC

    CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ

    SMC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160T) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160T)

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • 3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A706H SMC

    3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A706H

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    流量レンジ(L/min)(06) 60~6000
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160)

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き検出方法真空用圧力スイッチRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm
  • 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V出力点数1保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付きRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部省エネ機能付真空用圧力スイッチ
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460)

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260T) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260T)

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60)

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160 SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    9日以内出荷
    仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60)

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N)

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260N)

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N)

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • 多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応真空用圧力スイッチ
  • 多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-1600Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-1600Z)

    SMC
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)1600クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMC

    ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能