20,594件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-15~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-5~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA40 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB40) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQA40~) SMC CADデータあり
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL40) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA40) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBB40-4 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF40) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB40) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBL40) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM40) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBD40) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPA40-~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL40-5~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPM40-6 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPM40-1 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPL40-7 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPL40-5 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-3~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-20~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-17~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)