「45 継手」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

45°エルボユニオン (KRK~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。 形状エルボユニオン
1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
379 税込417
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1袋(10個)
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B4 SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1L4 SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1H4 SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CDQ2A40F-45DZ CDQ2A40F-45 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷

KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K16) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類M ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4 シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1個
329 税込362
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K13) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K11) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K09) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K07) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(10個)
3,698 税込4,068
10日以内出荷

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷