18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)


平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20DS SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)青銅 材質(シール)NBR ブラケットなし
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)青銅 材質(シール)EPDM ブラケットなし
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 ブラケットなし 材質(ボディ)青銅 材質(シール)FKM
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW20) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ90 最高使用圧力(MPa)1 ブラケットなし 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 材質(ボディ)青銅 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A) SMC CADデータあり
接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC322A) SMC CADデータあり
接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード