カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • STMicro(3)
  • 三菱電機(2)
  • 塚本無線(2)
  • onsemi(1)
  • KICKER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(186)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4nv32」の検索結果

関連キーワード
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS4~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • 平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4 SMC

    平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • 薄形シリンダ CDQ2B32-10 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B32-10

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-60DCZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-60DCZ)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-100DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-100DZ

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D2 SMC

    平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D2

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-10DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-10DMZ)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-175DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-175DCMZ-~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC

    CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+20DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+20DCZ)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20
  • 3ポジションシリンダ RZQA3 SMC

    3ポジションシリンダ RZQA3

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷から40日以内出荷
    ・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TN-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TF-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-300Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-300Z1-}

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-250Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-250Z1-}

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-200Z1-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-125Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-125Z1-}

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-75Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-75Z1-}

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-50Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-50Z1-}

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-100Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-100Z1-}

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-150Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-150Z1-}

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-25Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-25Z1-}

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN32□□-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN32□□-}

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-200Z1-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-125Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-125Z1-}

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-100Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-100Z1-}

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-75Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-75Z1-}

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-50Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-50Z1-}

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32-}

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-25Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-25Z1-}

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-300Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-300Z1-}

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-25Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-25Z1-}

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-150Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-150Z1-}

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-300Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-300Z1-}

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-250Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-250Z1-}

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-150Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-150Z1-}

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-150Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-150Z1-}

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)