999件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様- 取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)


CD Series(CDS2L125) SMC CADデータあり
1個
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B) SMC CADデータあり
1個
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-600Z) SMC CADデータあり
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)




エアシリンダ  CDBA2G100 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)



CD Series(CDG1TA63) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA80) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 取付支持形式センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

CD Series(CDG1GN50) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

CD Series(CDG1BN80) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (466種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-600Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-600Z) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-600Z) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

CD Series(CDG1GA40) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)



CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


ハイパワーシリンダ (RHCL32-~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-600Z) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-600AZ) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2F50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

CD Series(CDG1GA50) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG32) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-600Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CD Series(CDA2C50) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-600Z) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


関連キーワード