カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- トヨタ(84)
- YAMAHA(ヤマハ)(58)
- MAZDA(マツダ)(42)
- CKD(19)
- いすゞ自動車(19)
- CEJN(セイン)(19)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 伊東電機(15)
- エスコ(14)
- Igus(イグス)(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- 京セラ(11)
- イスカル(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- RS PRO(8)
- StarTech.com(8)
- カワグレ(8)
- ブランドをもっと見る
「95-032」の検索結果
特価

薄形シリンダ CDQ2A32-95
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-095RDH
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-95D
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ストローク(mm)95作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-095RBL
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDQ2B32-95DCZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)95作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-95
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)95作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-95AZ
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)95ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付シリンダ (MGGLB32-95~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。ストローク(mm)95作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-95Z)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)95作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-95Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)95形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-95AZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)95作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-95Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個10日以内出荷ストローク(mm)95作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受
CD Series(CDQ2B32-5+95DCZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)95
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-95
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)95作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-5+95DZ)
SMC¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)95
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-95+55)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)95ストロークB(mm)55
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-95DZ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷ストローク(mm)95作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-95DCZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-95DZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)95作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-95DZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-95DZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-95DZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷ストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-95DMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-95DCMZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-95DCMZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷ストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付