ボディサイズ30
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
流れ方向左→右
オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類G
管接続口径3/8
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ボディサイズ30
オートドレン仕様オートドレンなし
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
ボディサイズ30
ストローク(mm)200
リード(mm)(C) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
ケーブル長(m)(5) 5
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
ケーブル種類(S) 標準ケーブル
モータ配置(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ配置(D) ストレート
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
リード(mm)(C) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(D) ストレート
リード(mm)(C) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(-) 上側折返し
抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値)
準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空
小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)
ポート数3
使用流体空気
切換方式ノーマルクローズ
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
口径1/2
作動方式複動・片ロッド
ポート数2
使用流体空気
ポート数2
使用流体空気用
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ポート数2
使用流体空気
ポート数2
使用流体水
ポート数2
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
口径1/2
・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能。・流量特性 C[dm3(/ s・bar)]。 VP346E:4.2。 VP546E:7.5。 VP746E:12.6。・有効断面積 mm2。 VP946E:234。・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能。・消費電力:0.35W(ランプなし)。・パイロット流路にチェック弁内蔵。 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
用途一般空圧機器用
保護構造IP65
定格電圧DC24V
使用流体空気
給油不要
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.41MB) カタログ(2.41MB)
取扱説明書(1.34MB) 取扱説明書(1.34MB)
電磁弁3ポート残圧排気弁
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ポート数2
口径3/8
オリフィス径(Φmm)8
ポート数2
口径3/8
オリフィス径(Φmm)5
ポート数2
使用流体空気用
ポート数2
使用流体空気用
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ