カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(373)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(943)
  • ノーブランド(368)
  • エスコ(94)
  • RS PRO(61)
  • KTM(51)
  • タンガロイ(49)
  • イスカル(48)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(39)
  • omron(オムロン)(36)
  • BRAHMS(36)
  • ナブテスコ(36)
  • クラウン[事務用品](33)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(32)
  • サンドビック(29)
  • ABB(29)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(29)
  • アズワン(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR2」の検索結果

394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,198税込3,518
1個
予約販売
仕様油排出口:ドレンコック付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
7,198税込7,918
1個
30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースケースガード付・ナイロンケース表記製品の単位表記:MPaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,698税込4,068
1個
予約販売
その他【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
活性炭フィルタ AMK Sereis SMC活性炭フィルタ AMK SereisSMC
6,198税込6,818
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄等級:ISO8573面間奥行寸法30%削減工具不要エレメント交換時の作業性向上透明ケースガード(2層構造)色で識別可能なエレメント
用途オイル・蒸気・臭気除去最高使用圧力(MPa)1フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.68MB)
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブSMC
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 SMCMHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付 SMCMHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール SMCMHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホールSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AW-B - フィルタレギュレータ SMCAW-B - フィルタレギュレータSMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
AFM - ミストセパレータ SMCAFM - ミストセパレータSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC
6,398税込7,038
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RS4B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RS4BSMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RS2A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RS2ASMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344M SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344MSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324B SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324BSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2電磁弁オプション(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244M SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244MSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224G SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224GSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径(02) 1/4弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3220 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3220SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130ASMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3112 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3112SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWUP30 SMC角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWUP30SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180ベーン形式シングルベーン
角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWUP15 SMC角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWUP15SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180ベーン形式シングルベーン
角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWUP10 SMC角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWUP10SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ベーン形式シングルベーン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら