カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(475)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • GIVI(ジビ)(45)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • ホンダ(11)
  • フェリック(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • MV AGUSTA(10)
  • SATO(サトー)(9)
  • GOAL(ゴール)(9)
  • RIDEA(7)
  • 日東工業(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • アライドテレシス(5)
  • Seabass Link(5)
  • イスカル(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • Storm(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PLX」の検索結果

関連キーワード
480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、取付寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
MY2H_HT_XB20 - アジャストボルト付ストローク調整ユニット SMCMY2H_HT_XB20 - アジャストボルト付ストローク調整ユニットSMC
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク SMCMXY - エアスライドテーブル/ロングストロークSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル SMCMXQR - エアスライドテーブル/リバーシブルSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
52,980税込58,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXH-Z - コンパクトスライド SMCMXH-Z - コンパクトスライドSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MXF - 薄形エアスライドテーブル SMCMXF - 薄形エアスライドテーブルSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MSQA/B - 外部アブソーバ付 SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ SMCMIS - エスケープメント/1本フィンガタイプSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
MHF2 - 薄形エアチャック SMCMHF2 - 薄形エアチャックSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形 SMCMGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MGP_XC92 - ガイド付薄型シリンダ/耐粉体シリーズ SMCMGP_XC92 - ガイド付薄型シリンダ/耐粉体シリーズSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCMGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CXT - プラットホームシリンダ SMCCXT - プラットホームシリンダSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッド SMCCU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード
...