1,287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SS5Y5-11SN-08U-C6-NA SS5Y5-11SN SMC CADデータあり
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷



VXD295SN パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SN SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(N) AC100 ポート数2 オリフィス径(Φmm)50 使用流体高温水用 材質(ボディ)(S) CAC407 口径50Aフランジ
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷

SS5Y5-11SN-16B-C6-NA S Series(SS5Y5-11SN) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数16 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 (マイナスコモン) ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y3-10SN) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SS5Y3-10SN7F-12B-C6-NA S Series(SS5Y3-10SN7F) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数12 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(7)7連
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷

SS5Y3-10SN4A-04B-C6-NA S Series(SS5Y3-10SN4A) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(A)PNP入力&M122点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(4)4連
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

SS5Y3-10SN2C-04C-C6-NA S Series(SS5Y3-10SN2C) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(C)U側 入力ブロック連数(2)2連
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

SS5Y3-10SN1E-16B-N7D0-NA S Series(SS5Y3-10SN1E) SMC CADデータあり
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数16 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし) ポート管接続口径【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(1)1連
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

SS5Y3-10SN4F-09B-C6-NA S Series(SS5Y3-10SN4F) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数9 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(4)4連
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

SS5Y3-10SN3F-04B-C4-NA S Series(SS5Y3-10SN3F) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(3)3連
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

SS5Y5-10SN5A-05U-C6D-NA S Series(SS5Y5-10SN5A) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(5) 5連
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y3-10SN3C) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(C)U側 入力ブロック連数(3)3連
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN1) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油 サイズ30 材質(シール)NBR 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水・油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MHZ2-16SN1E MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN1E) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油 サイズ50 材質(シール)NBR 管接続口径3/4 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水・油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油 サイズ40 材質(シール)NBR 管接続口径1/2 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水・油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MHZ2-10SN1-M9BVL 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN1 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2K) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN1 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MHZ2-16SN2M-M9B MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2M) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)6 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

MHZ2-20SN2E 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN2E SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

MHZ2-10SN2M-M9BLS MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2M) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)4 リード線(m)3 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MHZ2-25SN2M MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN2M) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

MHZ2-20SN1-M9NV MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN1) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)10 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

MHZ2-10SN2K-M9B 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN2K SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

MHZ2-25SN1M MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN1M) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

関連キーワード