カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(692)
- 油圧機器・油圧ホース(85)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(92)
- トヨタ(35)
- 三木プーリ(30)
- ナブテスコサービス(27)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- SIEMENS(14)
- イスカル(13)
- タンガロイ(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
- TDK(10)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- コガネイ(8)
- 水本機械製作所(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- エスコ(5)
- THK(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-160-2」の検索結果

エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
幅広タイプエアチャック (MHL-A~)
SMC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から11日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
ボディ通し穴取付専用ボルト
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
平行開閉形エアチャック (MHS-A~)
SMC¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
プラグインユニット (VV5QZ35-SA~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-160DCZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQ2A63-160DMZ)
SMC¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-160DCZ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A100-160DMZ)
SMC¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-160DCZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-160DCZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-160DCZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-160DCMZ
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-160Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-160Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-160Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L63-160Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-160NZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(N) ラバークッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-160DCMZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-160Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-160DCMZ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-160DCMZ
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-160DCMZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-160DCZ
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-160DCMZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-160DZ-X525
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-160Z)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-160DCMZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-160DCMZ)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-160DCMZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-160DCMZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-160DCZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...