SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-160DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35753567
CDQ2A80-160DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
33,220
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35753576
CDQ2A80-160DCMZ-A93V-XB10
CADデータダウンロード
¥
37,290
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35753585
CDQ2A80-160DCMZ-XC4
CADデータダウンロード
¥
38,830
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください