曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-160DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-160DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35698757CDQ2A50-160DCMZ-XB10
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35698766CDQ2A50-160DCMZ-A93
22,880
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
35698775CDQ2A50-160DCMZ-M9N
25,300
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35698784CDQ2A50-160DCMZ-M9BL-XB10
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35698793CDQ2A50-160DCMZ-M9BL
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする