17,724件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEFS32A-4 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)32
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

LEFS25A-4 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

SSQ1000-1A-4 SMC CADデータあり
1個
819 税込901
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC Series(AC40A-4) SMC CADデータあり
ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AC Series(AC40A-04) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


CKG1A40-4 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷


5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)




CDQ2A40-4DMZ CD Series(CDQ2A40-4DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)4 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,598 税込10,558
14日以内出荷

CD Series(CDQ2A40-4DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)4 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,798 税込9,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)4 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SQ2A4 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

クランプシリンダ (磁石なし) CK1A4 SMC CADデータあり
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2A4 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体中真空
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LQ1T4A4B-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A4B) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQM A4 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1U4A4B-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U4A4B) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

5ポートエアオペレートバルブ VZA44 SMC CADデータあり
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LQ1E4A4B-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4A4B) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷


L Series(LLA4A) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A40-4~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc
1個
17,980 税込19,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





MXQ6A-40ZL4-M9B MX Series(MXQ6A-40ZL4) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ 機能(4)バッファ・エンドロック リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A4 SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-4~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQA40 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1P4A4B-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A4B SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷