2,148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-44 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)44 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CDQ2A50-44DZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-44DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)44 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷



3ポートエアオペレートバルブ VPA44 SMC CADデータあり
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4411 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートエアオペレートバルブ VZA44 SMC CADデータあり
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




V Series(VPA4450) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)












CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-44DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)44 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)


ハイパワーシリンダ (RHCL32-~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCF40 SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブレーキ付ものさしくん (CE2L80-~) SMC CADデータあり
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動
1個
149,800 税込164,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-80Z) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)25
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)