角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
サイズ(mm)3
接続ポート位置(E) 正面ポート
追記号(A) アジャストボルト付
角度調整範囲0~190°
サイズ(mm)2
接続ポート位置(E) 正面ポート
追記号(A) アジャストボルト付
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
保護構造防塵
シリーズSJ2000
使用圧力範囲-100kPa~0.7
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)30
コモン仕様プラスコモン
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
仕様ボディタイプ:(-) 単体、適用チューブサイズ A:(07) 1/4 x 5/32、適用チューブサイズ B:(05) 3/16 x 1/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
レバーの種類(L)ロックタイプ
適合チューブ【A】(13)インチサイズ:1/2×3/8"、【B】(11)インチサイズ:3/8×1/4"
ボディクラス4
1個
¥28,980
税込¥31,878
91日以内出荷
レバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)
ボディクラス3
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4A) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4A) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4A) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(4A) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ