カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(208)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(16)
- MAZDA(マツダ)(992)
- BIGM(丸山製作所)(318)
- ホンダ(283)
- ミツビシ(272)
- トヨタ(214)
- スバル(121)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- Sensata / Crydom(110)
- X.A.M(106)
- エスコ(99)
- 三菱電機(99)
- RS PRO(85)
- 旭精工(79)
- ニッサン(76)
- 三菱ふそう(69)
- 旭計器工業(69)
- FYH(日本ピローブロック)(62)
- キングコーポレーション(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a48」の検索結果
特価

CD Series(CDQ2A40-48DCMZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)48タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA4
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A)上
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-48DMZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)48タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-48DMZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)48タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-48DMZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)48タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-48DMZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)48タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-48DZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)48タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-48DMZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)48タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-48DCMZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)48タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)