カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(264)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,478)
  • エスコ(1,475)
  • トヨタ(378)
  • BIGM(丸山製作所)(289)
  • ニッサン(248)
  • ミツビシ(236)
  • KOA(205)
  • スバル(158)
  • ホンダ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • 京セラ(79)
  • 三菱ふそう(76)
  • ノーブランド(70)
  • Festo(65)
  • 日東工業(59)
  • 新ダイワ(42)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • azbil(旧:山武)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a52」の検索結果

272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプアーム SMCクランプアームSMC
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
パワークランプシリーズ CKZ5N Series 用
チューブ内径(Φmm)【本体】80RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2G~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2G~SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
VFA5_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形 SMCVFA5_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
仕様Bポート管接続口径:(02) 1/4、パイロットポートの向き:(P) 横向き
SS5YA5_20_BASE - 直接配管形/マニホールド/一体形ベース SMCSS5YA5_20_BASE - 直接配管形/マニホールド/一体形ベースSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ねじの種類(00T) NPTF連数12
SGCA - エアオペレート形 SMCSGCA - エアオペレート形SMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
RZQ - 3ポジションシリンダ SMCRZQ - 3ポジションシリンダSMC
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMCMU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ SMCLVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブSMC
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
LVA - バルブ SMCLVA - バルブSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMCLVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
22,980税込25,278
1個
27日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ATEX指令 プロセスポンプ 56-PA3000・5000シリーズ SMCATEX指令 プロセスポンプ 56-PA3000・5000シリーズSMC
159,800税込175,780
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
薬液用バルブ エアオペレートタイプ LVAシリーズ LVA52 SMC薬液用バルブ エアオペレートタイプ LVAシリーズ LVA52SMC
24,980税込27,478
1個
90日以内出荷
ボディクラス5
プロセスポンプ PA5000シリーズ SMCプロセスポンプ PA5000シリーズSMC
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら