11,002件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDQSB20-42D-A90 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-42D-A90~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)42 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷

CDQ2L32-19DMZ-A90L 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32-19DMZ-A90L SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)19 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷


MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)


CDQ2A40-90 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)90 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2A32-90 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)90 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC CADデータあり
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (530種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

CXSL20-90A-Z73LS デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)90 リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ形 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

エアスライドテーブル (MXJ8-1~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ6L-~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190° シリンダ内径(Φmm)18 サイズ20 クッションショックアブソーバ 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 使用流体空気
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190° シリンダ内径(Φmm)15 サイズ10 クッションショックアブソーバ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6 使用流体空気
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS6-20~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20A~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190° シリンダ内径(Φmm)18 サイズ20 クッションラバークッション 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB25-~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10A~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190° シリンダ内径(Φmm)15 サイズ10 クッションラバークッション 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 使用流体空気
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-40D~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)40 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB12-~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXP6-~) SMC CADデータあり
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMC CADデータあり
ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)