・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VNB5
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32
材質(シール)(A) NBRシール
1個
¥21,980
税込¥24,178
21日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VNB5
切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ32
材質(シール)(A) NBRシール
1個
¥21,980
税込¥24,178
21日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VNB5
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥55,980
税込¥61,578
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥55,980
税込¥61,578
26日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ10
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB1
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7
パイロット方式(-) 標準タイプ
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
作動方式複動形
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)30
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1150
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)30
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)20
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)50
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)80
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)6
関連キーワード
1
2
3
次へ