「an04」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状ブッシュタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
シール付(標準)
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
形状ハーフユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)0.005
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準
増圧比2倍
操作方法ハンドル操作形
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準
操作方法エアオペレート形
増圧比2倍
ボディサイズ1/2"基準
操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
増圧比2倍
ボディサイズ1/2"基準
増圧比2倍
操作方法エアオペレート形
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準
増圧比2倍
操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
ボディサイズ1/2"基準
増圧比2倍
操作方法ハンドル操作形
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために
使用する立型のサクションフィルタ。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
使用作動油石油系
ボディサイズ60
空気流量(L/min)50
基準露点温度(℃)(S) -60
ボディサイズ100
基準露点温度(℃)(L)-40
空気流量(L/min)300
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
ボディサイズ30
材質(ボディ)AL
材質(シール)NBR
仕様SIユニット仕様:(N) PNP出力(-COM.)、CE対応品:(-) なし
ねじの種類(-) Rc
連数4
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ねじの種類(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット(N) PNP出力(-COM.)
仕様SIユニット仕様:(N) PNP出力(-COM.)、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし
連数4
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
関連キーワード
1
2
3
4
次へ