カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(366)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(1,328)
- KYOCERA AVX(97)
- Altrider (アルトライダー)(95)
- メディアカバーマーケット(81)
- ニッタ(74)
- PISCO(ピスコ)(68)
- ホンダ(50)
- ParkerTAIYO(44)
- 佐藤計量器製作所(32)
- アーテック[学校教材・教育玩具](28)
- アズワン(26)
- 八興(26)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
- エスコ(19)
- MICROCHIP(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- Optibelt(15)
- ABRACON(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「at20」の検索結果
特価

増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)
エアスライドテーブル MXQA
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル(MXS-~)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル (MXQ-~)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301A)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNA3材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(20A) 3/4弁形式(1) N.C.
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20AT
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5×0.8
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-20AT)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20AT)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311A)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から20日以内出荷使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-20AT
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20AT
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5×0.8
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-20AT)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-20AT)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(-) 標準形