カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(316)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(475)
  • ナブテスコ(35)
  • CKD(24)
  • 廣杉計器(20)
  • ダイハツ(14)
  • 三菱ふそう(11)
  • 河村電器産業(9)
  • ラムマウント(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • MSTコーポレーション(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
  • スバル(7)
  • シグマー技研(7)
  • エスコ(6)
  • トヨタ(6)
  • 酒井製作所(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • KOA(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-202-2」の検索結果

関連キーワード
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3B20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3B20SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB20SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)20
ハイパワーシリンダ (RHCB2~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB2~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2B20) SMCCM Series(CM2B20)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
CM Series(CM2KB20) SMCCM Series(CM2KB20)SMC
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB20 SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB20SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB20) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB20)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-~)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB20) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCB20)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGLB20-2~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB20-2~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB20 SMC薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB20SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-2~)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB20-~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB20-~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ (MGGMB20-2~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB20-2~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-2SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3B SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3BSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B20)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKB20) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKB20)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
サインシリンダ (RECB20-2~) SMCサインシリンダ (RECB20-2~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DZ~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-2~)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B20) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B20)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-225 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-225SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)225作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB20) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB20)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB20) SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB20)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
サインシリンダ RECB2 SMCサインシリンダ RECB2SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
作動方式複動