SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-410)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
410
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41540765
MY1B20-410-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41540774
MY1B20-410-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
45,760
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41540783
MY1B20-410-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
48,510
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください