SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-410H)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
410
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41540826
MY1B20-410H
CADデータダウンロード
¥
57,310
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41540835
MY1B20-410H-M9BWV
CADデータダウンロード
¥
64,130
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください