カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ミツビシ(116)
- MAZDA(マツダ)(71)
- CKD(26)
- VISHAY(19)
- 三菱ふそう(13)
- トレード(13)
- IDEC(和泉電気)(9)
- ダイハツ(8)
- TRUSCO(7)
- ニッサン(7)
- HAKKO(白光)(6)
- トヨタ(6)
- 椿本チエイン(5)
- 三菱電機(5)
- 河村電器産業(5)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 渡辺布帛(4)
- ダイヤトレンド(4)
- ブランドをもっと見る
「b-534」の検索結果

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH63)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-75Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L80)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-534Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)534形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-36~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-32~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-325AZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷ストローク(mm)325作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ MGGLB3
SMC¥68,980税込¥75,8781個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2F25-~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-534)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷ストローク(mm)534配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMC~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-5~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付取付支持形式基本形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)80取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CD Series(CDM2B25-30+30Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)30ストロークB(mm)30
CD Series(CDM2B20-35+250Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)35ストロークB(mm)250
CD Series(CDG1BA40-63+63Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)63ストロークB(mm)63
CD Series(CDG1UA40-50+100Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)50ストロークB(mm)100
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B80
SMC¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2B80
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1B125-~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM Series(CM2B32TN)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷から30日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ CDBA2B80
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY100~)
SMC¥92,980税込¥102,2781個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)