エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-32~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-32~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全41種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
41種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15604242CDM2F40-320-B54L320ラバークッション50~750
¥22,830
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604251CDM2F40-320-B54LS320ラバークッション50~750
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604276CDM2F40-320-C73320ラバークッション50~750
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604285CDM2F40-320-C73C320ラバークッション50~750
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604294CDM2F40-320-C73CL320ラバークッション50~750
¥21,180
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604303CDM2F40-320-C73CZ320ラバークッション50~750
¥21,840
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604337CDM2F40-320-H7BL320ラバークッション50~750
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604346CDM2F40-320-H7NW320ラバークッション50~750
¥23,270
¥20,980
¥23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604382CDM2F40-320A-C73L3320エアクッション50~1000
¥24,420
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604416CDM2F40-320A-K39A320エアクッション50~1000
¥29,540
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604452CDM2F40-325-B53L325ラバークッション50~750
¥22,830
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604461CDM2F40-325-B54325ラバークッション50~750
¥22,170
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604504CDM2F40-325-C73S325ラバークッション50~750
¥16,610
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604531CDM2F40-325-H7BWL325ラバークッション50~750
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604547CDM2F40-325-M9NWL325ラバークッション50~750
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604565CDM2F40-325A-B53325エアクッション50~1000
¥23,820
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604574CDM2F40-325A-B534325エアクッション50~1000
¥31,960
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15604224CDM2F40-32-B5332ラバークッション50~750
¥16,300
取扱い終了
返品不可
15604233CDM2F40-320320ラバークッション50~750
¥13,050
取扱い終了
返品不可
15604267CDM2F40-320-B54L3320ラバークッション50~750
¥24,750
取扱い終了
返品不可
15604312CDM2F40-320-C73L320ラバークッション50~750
¥18,050
取扱い終了
返品不可
15604321CDM2F40-320-H7A1320ラバークッション50~750
¥19,550
取扱い終了
返品不可
15604355CDM2F40-320A320エアクッション50~1000
¥14,550
取扱い終了
返品不可
15604364CDM2F40-320A-B54L320エアクッション50~1000
¥22,250
取扱い終了
返品不可
15604373CDM2F40-320A-C73320エアクッション50~1000
¥18,950
取扱い終了
返品不可
15604391CDM2F40-320A-C80L320エアクッション50~1000
¥19,350
取扱い終了
返品不可
15604407CDM2F40-320A-H7A1L320エアクッション50~1000
¥21,650
取扱い終了
返品不可
15604425CDM2F40-320AJ320エアクッション50~1000
¥21,000
取扱い終了
返品不可
15604434CDM2F40-320AJ-C73L3320エアクッション50~1000
¥28,650
取扱い終了
返品不可
15604443CDM2F40-325325ラバークッション50~750
¥13,050
取扱い終了
返品不可
15604477CDM2F40-325-B59WL325ラバークッション50~750
¥21,450
取扱い終了
返品不可
15604486CDM2F40-325-C73325ラバークッション50~750
¥17,450
取扱い終了
返品不可
15604495CDM2F40-325-C73L325ラバークッション50~750
¥18,050
取扱い終了
返品不可
15604513CDM2F40-325-C733325ラバークッション50~750
¥19,800
取扱い終了
返品不可
15604522CDM2F40-325-H7A1L325ラバークッション50~750
¥20,150
取扱い終了
返品不可
17090132CDM2F40-325-M9BW325ラバークッション50~750
¥19,150
取扱い終了
返品不可
15604556CDM2F40-325A325エアクッション50~1000
¥14,550
取扱い終了
返品不可
15604583CDM2F40-325A-B54325エアクッション50~1000
¥21,650
取扱い終了
返品不可
15604592CDM2F40-325A-B54L325エアクッション50~1000
¥22,250
取扱い終了
返品不可
15604601CDM2F40-325A-C73325エアクッション50~1000
¥18,950
取扱い終了
返品不可
15604617CDM2F40-325A-C73L325エアクッション50~1000
¥19,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする