曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-5~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-5~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-5~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
30件中 1~30件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13394044CDG1BN80-50-B5335050~700
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13394053CDG1BN80-50-B5345050~700
¥33,770
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13394105CDG1BN80-50-B59W5050~700
¥24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13394114CDG1BN80-50-G5BAZ5050~700
¥28,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13394166CDG1BN80-50-K595050~700
¥25,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13394184CDG1BN80-50-K59LS5050~700
¥20,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13394193CDG1BN80-50-K59S5050~700
¥20,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13394227CDG1BN80-50-K59WMDPC5050~700
¥30,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13394236CDG1BN80-50-K59WS5050~700
¥20,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13394254CDG1BN80-555550~700
¥17,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
13393983CDG1BN80-505050~700
¥16,520
取扱い終了
返品不可
13393992CDG1BN80-50-B535050~700
¥23,300
取扱い終了
返品不可
13394001CDG1BN80-50-B53L5050~700
¥23,900
取扱い終了
返品不可
13394017CDG1BN80-50-B53LS5050~700
¥19,900
取扱い終了
返品不可
13394026CDG1BN80-50-B53S5050~700
¥19,600
取扱い終了
返品不可
13394035CDG1BN80-50-B53Z5050~700
¥24,600
取扱い終了
返品不可
13394062CDG1BN80-50-B545050~700
¥23,300
取扱い終了
返品不可
13394071CDG1BN80-50-B54L5050~700
¥23,900
取扱い終了
返品不可
13394087CDG1BN80-50-B54LS5050~700
¥19,900
取扱い終了
返品不可
13394096CDG1BN80-50-B54Z5050~700
¥24,600
取扱い終了
返品不可
13394123CDG1BN80-50-G595050~700
¥25,200
取扱い終了
返品不可
13394132CDG1BN80-50-G59L5050~700
¥25,800
取扱い終了
返品不可
13394141CDG1BN80-50-G59LS5050~700
¥20,850
取扱い終了
返品不可
13394157CDG1BN80-50-G59W5050~700
¥25,800
取扱い終了
返品不可
13394175CDG1BN80-50-K59L5050~700
¥25,800
取扱い終了
返品不可
13394202CDG1BN80-50-K59W5050~700
¥25,800
取扱い終了
返品不可
13394211CDG1BN80-50-K59WL5050~700
¥26,400
取扱い終了
返品不可
13394245CDG1BN80-50J5050~700
¥19,820
取扱い終了
返品不可
58770442CDG1BN80-50Z5050~1000
¥18,180
取扱い終了
返品不可
58771097CDG1BN80-50Z-K59W5050~1000
¥28,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13394105CDG1BN80-50-B59W49226695CDG1BN80-50Z-B59WCDG1BN80-50-B59W 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 49226695標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394114CDG1BN80-50-G5BAZ49226948CDG1BN80-50Z-G5BAZCDG1BN80-50-G5BAZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 49226948標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC1個
¥27,980
税込¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394166CDG1BN80-50-K5933373147CDG1BN80-50Z-K59CDG1BN80-50-K59 CD Series(CDG1BN80) SMC 33373147CD Series(CDG1BN80)SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394184CDG1BN80-50-K59LS33372097CDG1BN80-50Z-K59LSCDG1BN80-50-K59LS CD Series(CDG1BN80) SMC 33372097CD Series(CDG1BN80)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394193CDG1BN80-50-K59S33372063CDG1BN80-50Z-K59SCDG1BN80-50-K59S CD Series(CDG1BN80) SMC 33372063CD Series(CDG1BN80)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394227CDG1BN80-50-K59WMDPC49227054CDG1BN80-50Z-K59WMDPCCDG1BN80-50-K59WMDPC 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 49227054標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC1個
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394236CDG1BN80-50-K59WS49226537CDG1BN80-50Z-K59WSCDG1BN80-50-K59WS 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 49226537標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13394254CDG1BN80-5549226458CDG1BN80-55ZCDG1BN80-55 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC 49226458標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする