角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
保護構造防塵
シリーズSJ2000
使用圧力範囲-100kPa~0.7
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)30
コモン仕様プラスコモン
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
レバーの種類(L)ロックタイプ
ボディクラス2
レバーの種類(L)ロックタイプ
適合チューブ【A】(13)インチサイズ:1/2×3/8"、【B】(11)インチサイズ:3/8×1/4"
ボディクラス4
1個
¥28,980
税込¥31,878
91日以内出荷
レバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)
ボディクラス2
仕様ボディタイプ:(-) 単体、適用チューブサイズ A:(07) 1/4 x 5/32、適用チューブサイズ B:(05) 3/16 x 1/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
レバーの種類(L)ロックタイプ
ボディクラス3
レバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)
ボディクラス3
ボディ形式(U)2方弁付ユニットタイプ
・多点潤滑の集中管理。
・少ない潤滑油消費量。
・差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定。
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
・給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能。
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) インチ:1/8 x 0.086
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
形状ユニオン
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) インチ:1/8 x 0.086
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
形状パネルマウントユニオン
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) インチ:1/4 x 5/32
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ