「b11-3」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,881件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面 配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


L Series(LQ3B11) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AB1) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-11~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-11~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-11~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
999 税込1,099
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-11~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
829 税込912
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB311~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)



ARM Series(ARM11BB3) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ARM Series(ARM11BA3) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AL) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(20A) 3/4 型式VNB3 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20 材質(シール)(A) NBRシール
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB3 SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BA3 SMC CADデータあり
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa ハンドル位置(A) 上 配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上 排気機構リリーフタイプ
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA63B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
1個
85,980 税込94,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)



ハーフユニオンタイプ SMC CADデータあり
形状ハーフユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB3 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

関連キーワード