「b138」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
標準ストローク(mm)138
1個
¥62,980
税込¥69,278
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥32,980
税込¥36,278
26日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)138
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
1個
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥6,598
税込¥7,258
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥15,980
税込¥17,578
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥9,898
税込¥10,888
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥7,998
税込¥8,798
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥21,980
税込¥24,178
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥42,980
税込¥47,278
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1380
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
関連キーワード
1
2
次へ