「b3-22」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,870件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B32~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-25 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

その他(CQ~) SMC CADデータあり
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
2,998 税込3,298
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2RB~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)


MBB32 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)


1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC CADデータあり
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


CM3B32 SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-200 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 取付支持形式通し穴(標準) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴(標準) 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

CM2B32-230Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-230Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)230 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-250~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB32) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

MB Series(MBB32) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1B32) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ (CHQWB~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)



ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YB32) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

関連キーワード